入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バラストの切断 |
色 | オレンジ |
カラーコード | オレンジ |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | プッシュイン |
絶縁タイプ | ポリカーボネート |
男女 | 2男性/ 2女性 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
ポート数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.28 " |
ワイヤー範囲 | 18AWGソリッド |
ワイヤーサイズ | 18 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ポート数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LD2 | 2 | ¥1,321 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。