入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 面ファスナーケーブルタイ |
色 | ブラック |
設計 | 再利用可能な面ファスナーバックルタイ |
長さ | 18 " |
材料 | ナイロン |
最大バンドル径 | 5" |
温度。 範囲 | -40〜220度F |
抗張力 | 50ポンド |
厚さ | 0.06 " |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 最大バンドル径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FOL300-50-0 | 12 " | 3" | ¥10,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。