TYDENBROOKS 1061066 ボルトシール 3-3/8 x 29/64 インチ ABS ブルー - 200 個パック
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
アイテム価格 | ボルトシール |
色 | 青 |
インプリントエリアの高さ | 1" |
刻印 | 1文字の7行 |
長さ | 3.375 " |
材料 | ABS /スチール |
桁数 | 7 |
プライマリアプリケーション | トラック、トレーラー、コンテナ |
厚さ | 29 / 64 " |
ワイヤ長 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 12.51 |
船高(cm) | 25.91 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8309900000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 桁数 | 厚さ | ワイヤ長 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061067 | ホワイト | 4.375 " | 6 | 5 / 16 " | 53 / 64 " | 1 | ¥180,083 | ||
1061064 | レッド | 3.375 " | 7 | 29 / 64 " | 13 / 16 " | 1 | ¥103,950 | ||
1061065 | イエロー | 3.375 " | 7 | 29 / 64 " | 13 / 16 " | 1 | ¥96,477 | ||
VBECONOBOLT-GRAI | - | - | - | - | - | 100 | ¥45,060 | ||
V52021000-10-GRAI | - | - | - | - | - | 200 | ¥68,161 | ||
V9254095L-6-GRAI | - | - | - | - | - | 100 | ¥56,939 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。