入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ノズル |
アンペア数の範囲 | 0-450 |
ボア | 12.7 |
ボア径 | 1/2 |
接続スタイル | ねじ付き |
使用のため | Tweco(R)スプレーマスターVシリーズ(ベロシティ)V250、V350、V450 |
材料 | 銅 |
サイズ | 0.5 " |
形式 | ミディアムデューティ |
タイプ | スレッドフラッシュ |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボア | ボア径 | 接続スタイル | 材料 | サイズ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240-1854 | 15.9 | 5/8 | ねじ付き | 銅 | 0.625 " | ミディアムデューティ | ねじ込み凹み | ¥12,218 | ||
1240-1855 | 15.9 | 5/8 | ねじ付き | 銅 | 0.625 " | ミディアムデューティ | スレッドフラッシュ | ¥12,218 | ||
1240-1852 | 19.1 | 3/4 | ねじ付き | 銅 | 0.75 " | ミディアムデューティ | ねじ込み凹み | ¥18,186 | ||
1240-1853 | 19.1 | 3/4 | ねじ付き | 銅 | 0.75 " | ミディアムデューティ | スレッドフラッシュ | ¥18,186 | ||
1240-1859 | 12.7 | 1/2 | スリップ調整可能 | 銅 | 0.5 " | ミディアムデューティ | スリップ調整可能 | ¥15,831 | ||
1240-1860 | 15.9 | 5/8 | スリップ調整可能 | 銅 | 0.625 " | ミディアムデューティ | スリップ調整可能 | ¥22,881 | ||
1240-1863 | 19.1 | 3/4 | スリップ調整可能 | 銅 | 0.75 " | ミディアムデューティ | スリップ調整可能 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。