入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ノズル |
アンペア数の範囲 | 0-400 |
ボア | 12.7 mm |
ボア径 | 1 / 2 " |
接続スタイル | ねじ付き |
材料 | 銅 |
サイズ | 0.5 |
形式 | ツィーコ |
タイプ | 自己絶縁 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8547900040 |
原産国 | US |
モデル | ボア | ボア径 | 接続スタイル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12101341 | 12.7 mm | 1 / 2 " | ねじ付き | 0.5 | 自己絶縁 | ¥3,563 | |
12101342 | 15.9 mm | 5 / 8 " | ねじ付き | 0.625 | スタンダード | ¥3,359 | |
12101343 | 15.9 mm | 5 / 8 " | ねじ付き | 0.625 | テーパー自己絶縁ショートストップ | ¥3,839 | |
12201336 | 9.5 mm | 3 / 8 " | ねじ付き | 0.375 | テーパ | ¥3,019 | |
12201341 | 12.7 mm | 1 / 2 " | スリップ調整可能 | 0.5 | スリップオン | ¥1,935 | |
12201342 | 15.9 mm | 5 / 8 " | スリップ調整可能 | 0.625 | スリップオン | ¥1,967 | |
12201346 | 12.7 mm | 1 / 2 " | スリップ調整可能 | 0.5 | スリッポンショートストップ | ¥2,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。