アイテム価格 | エンジン駆動の遠心ポンプ |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 125 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 126 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 120 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 115 |
高さ | 17.125 " |
HP | 4 |
インペラ材質 | 鋳鉄 |
長さ | 18.5 " |
幅(Width) | 14.62 " |
船の重量(kg) | 22.95 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8413702090 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。