入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 16B |
チェーンタイプ | イギリス規格 |
端を中心線に接続する | 0.783 " |
ピン径の内側 | 0.326 " |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大許容荷重 | 472ポンド |
ピン径の外側 | 0.326 " |
全幅 | 1.488 " |
ピンの長さ | 1.488 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.156 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1" |
プレート厚 | 0.156 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.705 " |
ローラー径 | 0.625 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.827 " |
温度。 範囲 | -270度から750度F |
抗張力 | 10,560ポンド |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.67 " |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7315110010 |
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397ポンド | 80SSCB | 397ポンド | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | コッター | ¥324,217 | |
35TW10 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥11,375 | |
40TW10 | 810ポンド | 40 | 4290ポンド | - | 0.717 " | - | - | - | ¥12,992 | |
41TW10 | 500ポンド | 41 | 2640ポンド | - | 0.579 " | - | - | - | ¥10,729 | |
50TW10 | 1430ポンド | 50 | 7050ポンド | - | 0.878 " | - | - | - | ¥19,006 | |
60TW10 | 1980ポンド | 60 | 9920ポンド | - | 1.087 " | - | - | - | ¥26,203 | |
35TW100 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥118,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。