入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーロック(R) |
ボルトサイズ | M8 X 22 |
ハブ接触圧力(PSI) | 16,350 |
ロッキングボルトの数量 | 9 |
外径 | 3.15 " |
外径許容範囲 | +0.0015 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.945 " |
軸径 | 1.937 " |
シャフト径許容範囲 | -0.0015」 |
伝達可能な推力(ポンド) | 15,840 |
伝達トルク(フィートポンド) | 1287 |
温度に耐える。 | -22-400 Deg.F |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。