入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パワーロック(R) |
ボルトサイズ | M6 X 18 |
ハブ接触圧力(PSI) | 13,370 |
ロッキングボルトの数量 | 8 |
外径 | 2.159 " |
外径許容範囲 | +0.0015 " |
全体の長さ(Overall Length) | 0.819 " |
軸径 | 1.187 " |
シャフト径許容範囲 | -0.0015」 |
伝達可能な推力(ポンド) | 7480 |
伝達トルク(フィートポンド) | 376 |
温度に耐える。 | -22-400 Deg.F |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | JP |
モデル | ボルトサイズ | 外径 | 外径許容範囲 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 温度に耐える。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL1 | M6 X 18 | 1.969 " | +0.0013 " | 0.787 " | 1" | -22-400 Deg.F | ¥20,295 | |
PL1L | M8 X 22 | 2.953 " | +0.0015 " | 0.945 " | 1.75 " | -22-400 Deg.F | ¥25,036 | |
PL1G | M6 X 18 | 2.559 " | +0.0015 " | 0.787 " | 1.437 " | -22-400 Deg.F | ¥20,937 | |
PL2 | M8 X 22 | 3.346 " | +0.0018 " | 0.945 " | 2" | -22-400 Deg.F | ¥27,737 | |
PL3G | M10 X 25 | 5.118 " | +0.0021 " | 1.102 " | 3.437 " | -22-400 Deg.F | ¥50,445 | |
PL1AD | M6 X 30 | 1.969 " | +0.0013 " | 1.811 " | 1" | -22- 400 度 F | ¥40,791 | |
PL2AD | M8 X 50 | 3.346 " | +.0018 " | 2.52 " | 2" | -22- 400 度 F | ¥66,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。