定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ツバキ C2082HA1RL ローラリンク ダブルピッチ | ツバキAB4JMH 1YGH8

TSUBAKI C2082HA1RL ローラリンク ダブルピッチ

在庫あり
アイテム: AB4JMH モデル: C2082HA1RL相互参照: 1YGH8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,956 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローラーチェーンリンク
ANSIチェーンサイズC2082H
端を中心線に接続する0.823 "
ピン径の内側0.312 "
長さ2"
潤滑SAE10からSAE50
材料炭素鋼
最大許容荷重2400ポンド
ピン径の外側0.312 "
全幅1.543 "
ピンの長さ1.543 "
ピンリンクプレートの厚さ0.906 "
ピンタイプ壊れた
ピッチ2"
リベットエンドからセンターライン0.72 "
ローラー径1.125 "
ローラーリンクプレートの高さ0.906 "
温度。 範囲15〜300F
抗張力15,400ポンド
タイプA-1アタッチメント
ローラーリンクプレート間の幅0.625

発送情報:

船の重量(kg) 0.27
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード7315190000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルピン径の外側ANSIチェーンサイズ端を中心線に接続する全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピンタイプピッチ価格
つばきC2060HLK2RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥6,035
つばきC2060HLSA1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥4,407
つばきC2060HLSA2RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥4,407
つばきC2060HLSK1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥6,572
TSUBAKIC2060HSA1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥2,526
TSUBAKIC2060HSA2RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥2,496
つばきC2060HSK1RLローラーリンクダブルピッチ| AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "リベット1.5 "¥3,444

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI C2082HA1RL ローラリンク ダブルピッチ
¥7,956 /単価