入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビスコネクタ |
ANSIチェーンサイズ | BL634 |
穴径 | 0.313 " |
ピン径の内側 | 0.312 " |
レース | 3 x 4 |
長さ | 0.75 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
ピン径の外側 | 0.312 " |
全幅 | 1.041 " |
ピンの長さ | 0.778 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.125 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.75 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.713 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 21,500ポンド |
タイプ | リーフチェーン |
船の重量(kg) | 0.28 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | ピンリンクプレートの厚さ | ANSIチェーンサイズ | 穴径 | ピッチ | ローラーリンクプレートの高さ | 抗張力 | ピン径の内側 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423CL | 0.08 " | BL423 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 5300ポンド | 0.2 " | 0.5 " | ¥2,658 | ||
BL434CL | 0.08 " | BL434 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 7900ポンド | 0.2 " | 0.5 " | ¥3,083 | ||
BL446CL | 0.08 " | BL446 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 10,600ポンド | 0.2 " | 0.5 " | ¥3,965 | ||
BL466CL | 0.08 " | BL466 | 0.201 " | 0.5 " | 0.472 " | 15,600ポンド | 0.2 " | 0.5 " | ¥4,896 | ||
BL523CL | 0.094 " | BL523 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 8800ポンド | 0.234 " | 0.625 " | ¥3,363 | ||
BL534CL | 0.094 " | BL534 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 13,200ポンド | 0.234 " | 0.625 " | ¥4,377 | ||
BL623CL | 0.125 " | BL623 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 14,300ポンド | 0.312 " | 0.75 " | ¥5,656 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。