入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クレビスコネクタ |
ANSIチェーンサイズ | BL546 |
穴径 | 0.236 " |
ピン径の内側 | 0.234 " |
レース | 4 x 6 |
長さ | 0.625 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 炭素鋼 |
ピン径の外側 | 0.234 " |
全幅 | 1.083 " |
ピンの長さ | 1.083 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.094 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.625 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.094 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 17,600ポンド |
タイプ | リーフチェーン |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | TW |
モデル | ピンリンクプレートの厚さ | ANSIチェーンサイズ | 穴径 | ピッチ | ローラーリンクプレートの高さ | 抗張力 | ピン径の内側 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL544CL | 0.094 " | 50 | 0.236 " | 0.625 " | 0.094 " | 17,600ポンド | 0.234 " | 0.625 " | ¥5,899 | |
BL644CL | 0.125 " | BL644 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 28,500ポンド | 0.312 " | 0.75 " | ¥11,713 | |
BL646CL | 0.125 " | BL646 | 0.313 " | 0.75 " | 0.713 " | 28,500ポンド | 0.312 " | 0.75 " | ¥12,231 | |
BL844CL | 0.156 " | BL844 | 0.376 " | 1" | 0.156 " | 46,200ポンド | 0.375 " | 1" | ¥2,252 | |
BL846CL | 0.156 " | BL846 | 0.376 " | 1" | 0.156 " | 46,200ポンド | 0.375 " | 1" | ¥4,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。