入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リーフチェーン |
ANSIチェーンサイズ | BL5 |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
ピン径の内側 | 0.234 " |
レース | 3 x 4 |
長さ | 10ft。 |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | 鋼 |
ピン径の外側 | 0.234 " |
全幅 | 0.791 " |
ピンの長さ | 0.791 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.094 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 5 / 8 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.591 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 13,200ポンド |
タイプ | 一本鎖 |
船の重量(kg) | 4.82 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 7315120080 |
原産国 | TW |
モデル | ピンリンクプレートの厚さ | ANSIチェーンサイズ | 穴径 | ピッチ | ローラー径 | ローラーリンクプレートの高さ | 抗張力 | ピン径の内側 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 5300ポンド | 0.2 " | ¥593,066 | |
BL423RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.469 " | 0.472 " | 5300ポンド | 0.2 " | ¥30,364 | |
BL434 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 7900ポンド | 0.2 " | ¥371,879 | |
BL434RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.625 " | 0.472 " | 7900ポンド | 0.2 " | ¥37,990 | |
BL446 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600ポンド | 0.2 " | ¥490,711 | |
BL446RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600ポンド | 0.2 " | ¥89,611 | |
BL466RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 15,600ポンド | 0.2 " | ¥121,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。