入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 80L |
端を中心線に接続する | 0.758 " |
ピン径の内側 | 0.312 " |
長さ | 1" |
潤滑 | セルフルーブ |
材料 | 炭素鋼 |
最大許容荷重 | 3310ポンド |
ピン径の外側 | 0.312 " |
全幅 | 1.398 " |
ピンの長さ | 1.398 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.125 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 1" |
リベットエンドからセンターライン | 0.64 " |
ローラー径 | 0.625 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.949 " |
温度。 範囲 | 14〜302F |
抗張力 | 17,600ポンド |
タイプ | A-1アタッチメント |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.625 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80A1RL | 0.312 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ¥2,962 | ||
80ASA1RL | 0.312 " | 80AS | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ¥11,217 | ||
80NPA1RL | 0.312 " | 80NP | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ¥5,042 | ||
C2040A1RL | 0.156 " | 2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥1,593 | ||
C2040LA1RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥2,473 | ||
C2040ASA1RL | 0.156 " | C2040AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥6,438 | ||
C2042ASA1RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ¥7,437 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。