入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンクの接続 |
ANSIチェーンサイズ | 50-2 |
ピン径の内側 | 0.2 " |
材料 | 炭素鋼 |
ピッチ | 0.625 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
タイプ | 二本鎖 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7315900000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ANSIチェーンサイズ | ピン径の内側 | アイテム価格 | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35-2接続リンク | 35-2 | 0.141 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 0.375 " | ¥5,221 | ||
40-2接続リンク | 40-2 | 0.156 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 0.5 " | ¥5,652 | ||
60-2接続リンク | 60-2 | 0.234 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 0.75 " | ¥8,695 | ||
80-2接続リンク | 80-2 | 0.312 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1" | ¥2,635 | ||
100-2接続リンク | 100-2 | 0.375 " | ローラーチェーンリンクの接続 | 1.25 " | ¥2,061 | ||
35-2オフセットリンク | 35-2 | 0.141 " | オフセットローラーチェーンリンク | 0.375 " | ¥11,885 | ||
40-2オフセットリンク | 40-2 | 0.156 " | オフセットローラーチェーンリンク | 0.5 " | ¥10,852 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。