入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンクの接続 |
ANSIチェーンサイズ | 40NP |
端を中心線に接続する | 0.392 " |
ピン径の内側 | 0.156 " |
長さ | 0.5 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | ニッケルメッキ |
最大許容荷重 | 595ポンド |
ピン径の外側 | 0.156 " |
全幅 | 0.717 " |
ピンの長さ | 0.717 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.5 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.325 " |
ローラー径 | 0.312 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.472 " |
温度。 範囲 | 14〜302F |
抗張力 | 3750ポンド |
タイプ | SK-2アタッチメント |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.312 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HLSA1CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥4,636 | ||
C2060HLSA2CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥4,604 | ||
C2060HLSK1CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥6,445 | ||
C2060HLSK2CL | 1410ポンド | C2060HL | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥6,598 | ||
C2060HNTCL | 1410ポンド | C2060H | 0.652 " | 0.234 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | ¥3,982 | ||
C2080HPCL | 1720ポンド | C2080H | 0.701 " | 0.448 " | 1.341 " | 1.341 " | 0.906 " | 壊れた | ¥7,486 | ||
C2080HLA1CL | 2400ポンド | C2080HL | 0.823 " | 0.312 " | 1.543 " | 1.543 " | 0.906 " | 壊れた | ¥8,138 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。