定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TSUBAKI40NPSK1RLローラーリンク-5Sk-1アタッチメントのパック| AB4KEW 1YJV6

TSUBAKI 40NPSK1RL ローラー リンク - Sk-5 アタッチメント 1 個パック

在庫あり
アイテム:AB4KEW モデル:40NPSK1RL相互参照:1YJV6

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,914 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ローラーチェーンリンク
ANSIチェーンサイズ40NP
端を中心線に接続する0.392 "
ピン径の内側0.156 "
長さ0.5 "
潤滑SAE10からSAE50
材料ニッケルメッキ
最大許容荷重595ポンド
ピン径の外側0.156 "
全幅0.717 "
ピンの長さ0.717 "
ピンリンクプレートの厚さ0.06 "
ピンタイプリベット
ピッチ0.5 "
リベットエンドからセンターライン0.325 "
ローラー径0.312 "
ローラーリンクプレートの高さ0.472 "
温度。 範囲14〜302F
抗張力3750ポンド
タイプSK-1アタッチメント
ローラーリンクプレート間の幅0.312

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)6.35
HSコード7315190000
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデルピン径の外側ANSIチェーンサイズ端を中心線に接続する全幅ピンの長さピンリンクプレートの厚さピッチリベットエンドからセンターライン価格
TSUBAKI35A1RLローラーリンク-5個入りA-1アタッチメント| AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "¥4,320
TSUBAKI35K1RLローラーリンク-5K-1アタッチメントのパック| AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "¥6,007
TSUBAKI35SA1RLローラーリンク-5Sa-1アタッチメントのパック| AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "¥4,320
TSUBAKI35SK1RLローラーリンク-5Sk-1アタッチメントのパック| AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "¥5,584
TSUBAKI35ASA1RLローラーリンク-5個入りA-1アタッチメント| AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "¥23,538
TSUBAKI35ASK1RLローラーリンク-5K-1アタッチメントのパック| AB4KBQ 1YJJ4 35ask1rl0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "¥24,184
TSUBAKI35ASSA1RLローラーリンク-5Sa-1アタッチメントのパック| AB4KBT 1YJJ6 35assa1rl0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "¥23,538

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TSUBAKI 40NPSK1RL ローラー リンク - Sk-5 アタッチメント 1 個パック
¥6,914 /単価