入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 40AS |
端を中心線に接続する | 0.392 " |
ピン径の内側 | 0.156 " |
長さ | 0.5 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大許容荷重 | 150ポンド |
ピン径の外側 | 0.156 " |
全幅 | 0.717 " |
ピンの長さ | 0.717 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.06 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.5 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.325 " |
ローラー径 | 0.312 " |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.472 " |
温度。 範囲 | -40から750F |
タイプ | K-1アタッチメント |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.312 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピッチ | リベットエンドからセンターライン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35A1RL | 0.141 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | ¥4,320 | ||
35K1RL | 0.141 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | ¥6,007 | ||
35SA1RL | 0.141 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | ¥4,320 | ||
35SK1RL | 0.141 " | 35 | 0.27 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | ¥5,584 | ||
35ASA1RL | 0.141 " | 35AS | 0.27 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | ¥23,538 | ||
35ask1rl | 0.141 " | 35AS | 0.27 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | ¥24,184 | ||
35assa1rl | 0.141 " | 35AS | 0.27 " | 0.5 " | 0.5 " | 0.05 " | 0.375 " | 0.23 " | ¥23,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。