入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一本鎖スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 35 |
ボア径 | 1 / 2 " |
ハブ径 | 1-27 / 32」 |
ボアを通る長さ | 3 / 4 " |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 退屈させる | 1-1 / 4」 |
歯数 | 19 |
外径 | 2.47 " |
ピッチ径 | 2.279 " |
タイプ | プレーンボア |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
モデル | ボア径 | ハブ径 | マックス。 退屈させる | 歯数 | 外径 | ピッチ径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B11SS | 3 / 8 " | 1-1 / 16」 | 9 / 16 " | 11 | 1.5 " | 1.331 " | ¥27,550 | |
35B12SS | 1 / 2 " | 1-7 / 32」 | 5 / 8 " | 12 | 1.63 " | 1.449 " | ¥26,585 | |
35B13SS | 1 / 2 " | 1-1 / 4」 | 3 / 4 " | 13 | 1.75 " | 1.567 " | ¥26,651 | |
35B15SS | 1 / 2 " | 1-11 / 32」 | 7 / 8 " | 15 | 1.99 " | 1.804 " | ¥33,411 | |
35B16SS | 1 / 2 " | 1-15 / 32」 | 15 / 16 " | 16 | 2.11 " | 1.922 " | ¥33,186 | |
35B9SS | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 3 / 8 " | 9 | 1.26 " | 1.097 " | ¥23,009 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。