入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一本鎖スプロケット |
ANSIスプロケット番号 | 35 |
ボア径 | 5 / 8 " |
キーシートサイズ(インチ) | 3 / 16 x 3 / 32 |
歯数 | 12 |
外径 | 1.63 " |
ピッチ径 | 1.449 " |
止めねじ径(に。) | 1/4 |
止めネジの位置 | キー溝の真上、キー溝から90度 |
タイプ | 固定ボア |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8483901050 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボア径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
35B12F-1 / 2 | 1 / 2 " | ¥4,101 | ||
35B12F-3 / 4 | 3 / 4 " | ¥4,162 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。