入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オフセットローラーチェーンリンク |
ANSIチェーンサイズ | 25 |
端を中心線に接続する | 0.189 " |
ピン径の内側 | 0.091 " |
長さ | 0.25 " |
潤滑 | SAE10からSAE50 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大許容荷重 | 26ポンド |
ピン径の外側 | 0.091 " |
全幅 | 0.339 " |
ピンの長さ | 0.339 " |
ピンリンクプレートの厚さ | 0.03 " |
ピンタイプ | リベット |
ピッチ | 0.25 " |
リベットエンドからセンターライン | 0.15 " |
ローラー径 | ローラーレス |
ローラーリンクプレートの高さ | 0.23 " |
温度。 範囲 | -270から750F |
タイプ | スタンダード |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.125 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7315190000 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ピン径の外側 | ANSIチェーンサイズ | 端を中心線に接続する | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HNTOL | 0.234 " | C2060H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥7,120 | ||
C2062HOL | 0.234 " | C2062H | 0.652 " | 1.225 " | 1.225 " | 0.677 " | リベット | 1.5 " | ¥4,432 | ||
C2080HNTOL | 0.312 " | C2080H | 0.823 " | 1.543 " | 1.543 " | 0.906 " | 壊れた | 2" | ¥10,446 | ||
C2082HOL | 0.312 " | C2082H | 0.823 " | 1.543 " | 1.543 " | 0.906 " | 壊れた | 2" | ¥4,757 | ||
C2100HOL | 0.375 " | C2100H | 0.98 " | 1.81 " | 1.81 " | 1.15 " | 壊れた | 2.5 " | ¥9,496 | ||
C2102HOL | 0.375 " | C2102H | 0.98 " | 1.81 " | 1.81 " | 1.15 " | 壊れた | 2.5 " | ¥12,573 | ||
C2120HOL | 0.437 " | C2120H | 1.21 " | 2.24 " | 2.24 " | 1.37 " | 壊れた | 3" | ¥14,711 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。