TSUBAKI 100-2RIV チェーンローラー
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
アイテム価格 | ローラーチェーン |
ANSIチェーンサイズ | 100-2 |
破壊強度 | 52,920ポンド |
チェーンタイプ | 標準リベット留め |
端を中心線に接続する | 1.606 " |
長さ | 10ft。 |
最大許容荷重 | 8610ポンド |
全幅 | 3.09 " |
ピッチ | 1-1 / 4」 |
リベットエンドからセンターライン | 1.484 " |
ローラー径 | 0.75 " |
温度。 範囲 | 15〜300F |
抗張力 | 52,920ポンド |
タイプ | 二本鎖 |
ローラーリンクプレート間の幅 | 0.75 " |
船の重量(kg) | 24.1 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 33.78 |
HSコード | 7315110060 |
原産国 | US |
モデル | 最大許容荷重 | ANSIチェーンサイズ | 破壊強度 | ピン径の外側 | 全幅 | ピンの長さ | ピンリンクプレートの厚さ | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80SSCB | 397ポンド | 80SSCB | 397ポンド | 0.312 " | 1.406 " | 1.406 " | 0.125 " | コッター | ¥324,217 | |
35TW10 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥11,375 | |
40TW10 | 810ポンド | 40 | 4290ポンド | - | 0.717 " | - | - | - | ¥12,992 | |
41TW10 | 500ポンド | 41 | 2640ポンド | - | 0.579 " | - | - | - | ¥10,729 | |
50TW10 | 1430ポンド | 50 | 7050ポンド | - | 0.878 " | - | - | - | ¥19,006 | |
60TW10 | 1980ポンド | 60 | 9920ポンド | - | 1.087 " | - | - | - | ¥26,203 | |
35TW100 | 480ポンド | 35 | 2530ポンド | - | 0.5 " | - | - | - | ¥118,717 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。