入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷蔵庫冷凍庫温度計 |
正確さ | + /-2度F |
ケースの材質 | プラスチック |
ディスプレイ | アナログ |
水晶体物質 | プラスチック |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -20度から86度 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9025114000 |
プロダクト | モデル | 正確さ | ケースの材質 | 水晶体物質 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3507 | +/- 2度F | ステンレス鋼 | ガラス | -20度から80度 | ¥1,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。