TRUE RESIDENTIAL TDD-2 冷たい飲み物ディスペンサー 31 ガロン
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドビバレッジディスペンサー |
アンプ | 9.1 |
容量 | 31ガロン。 |
色 | ステンレス鋼/黒 |
深さ | 27.125 " |
高さ | 37 " |
保持しています | (2)0.5バレル |
材料 | ステンレス鋼/ヘビーデューティーブラックビニール |
タイプ | ダイレクトドロービールディスペンサー |
電圧 | 115 |
出力 | 1046 |
幅(Width) | 58.875 " |
船の重量(kg) | 151.95 |
船高(cm) | 109.22 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 165.1 |
HSコード | 8418690130 |
プロダクト | モデル | アンプ | 容量 | 深さ | 高さ | 保持しています | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDD-1 | 3.9 | 15-1 / 2ガロン | 31.25 " | 39.75 " | 0.5バレル | 449 | 23.5 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。