TRUE RESIDENTIAL TDD-1 コールド ビバレッジ ディスペンサー 15-1/2 ガロン
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コールドビバレッジディスペンサー |
アンプ | 3.9 |
容量 | 15-1 / 2ガロン |
色 | ステンレス鋼/黒 |
深さ | 31.25 " |
高さ | 39.75 " |
保持しています | 0.5バレル |
材料 | ステンレス鋼/ヘビーデューティーブラックビニール |
タイプ | ダイレクトドロービールディスペンサー |
電圧 | 115 |
出力 | 449 |
幅(Width) | 23.5 " |
船の重量(kg) | 92.99 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8418690130 |
プロダクト | モデル | アンプ | 容量 | 深さ | 高さ | 保持しています | 出力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDD-2 | 9.1 | 31ガロン。 | 27.125 " | 37 " | (2)0.5バレル | 1046 | 58.875 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。