TRUE RESIDENTIAL T-49F 冷凍庫 ダブルソリッドドア 49 立方フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍庫 |
アンプ | 12.5 |
色 | ステンレス鋼 |
制御タイプ | サーモスタット |
コード長 | 9ft。 |
深さ | 29.5 " |
ドアヒンジ | 右左 |
ドアタイプ | ダブルソリッドドアヒンジ付き |
冷凍庫容量 | 49Cu。 フォート |
高さ | 78.38 " |
温度範囲 | -10F |
タイプ | 商用ダイビング機材 |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 54.125 " |
船の重量(kg) | 142.88 |
船高(cm) | 207.01 |
船の長さ(cm) | 147.32 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8418500040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 色 | 深さ | ドアヒンジ | ドアタイプ | 高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23F | 27 " | 7.2 | ステンレス鋼 | 29.5 " | 右 | シングルソリッドドアヒンジ付き | 78.38 " | 商用ダイビング機材 | - | 見積依頼
| |
T-72F | 78.125 " | 12 | ステンレス鋼 | 29.5 " | 右左 | トリプルソリッドドアヒンジ付き | 79.13 " | 商用ダイビング機材 | - | 見積依頼
| |
GDM23F | 27 " | 13 | ホワイト | 29.875 " | 右 | 単一ガラス ドア ヒンジ付き | 78.63 " | ガラスドアマーチャンダイザー | - | 見積依頼
| |
GDM-49F | 54.125 " | 12.9 | ホワイト | 29.875 " | 右左 | 二重ガラスドアヒンジ付き | 78.63 " | ガラスドアマーチャンダイザー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。