TRUE RESIDENTIAL GDM23F 冷凍庫 シングル ガラス ドア 23 立方フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 冷凍庫 |
アンプ | 13 |
色 | ホワイト |
制御タイプ | サーモスタット |
コード長 | 9ft。 |
深さ | 29.875 " |
ドアヒンジ | 右 |
ドアタイプ | 単一ガラス ドア ヒンジ付き |
冷凍庫容量 | 23Cu。 フォート |
高さ | 78.63 " |
温度範囲 | -10F |
タイプ | ガラスドアマーチャンダイザー |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 27 " |
船の重量(kg) | 177.35 |
船高(cm) | 214.63 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8418400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンプ | 色 | 深さ | ドアヒンジ | ドアタイプ | 高さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23F | 27 " | 7.2 | ステンレス鋼 | 29.5 " | 右 | シングルソリッドドアヒンジ付き | 78.38 " | 商用ダイビング機材 | - | 見積依頼
| |
T-49F | 54.125 " | 12.5 | ステンレス鋼 | 29.5 " | 右左 | ダブルソリッドドアヒンジ付き | 78.38 " | 商用ダイビング機材 | - | 見積依頼
| |
T-72F | 78.125 " | 12 | ステンレス鋼 | 29.5 " | 右左 | トリプルソリッドドアヒンジ付き | 79.13 " | 商用ダイビング機材 | - | 見積依頼
| |
GDM-49F | 54.125 " | 12.9 | ホワイト | 29.875 " | 右左 | 二重ガラスドアヒンジ付き | 78.63 " | ガラスドアマーチャンダイザー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。