TRUE TEMPER 1160000 ディギングバー ディギングバー 長さ 69 インチ
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
アイテム価格 | 掘削バー |
色 | ブラック |
直径 | 1" |
材料 | 熱処理された炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 69 " |
全幅 | 3.25 " |
プライバーのサブカテゴリ | 掘削バー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | I" |
船の重量(kg) | 6.99 |
船高(cm) | 8.26 |
船の長さ(cm) | 180.34 |
船幅(cm) | 8.26 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1160300 | 鋼 | 72.5 " | 1.25 " | 1" | ¥16,082 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。