TRUE TEMPER 1160300 ディギングバー ディギングバー 長さ 72-1/2 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 掘削バー |
色 | ブラック |
直径 | 1" |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 72.5 " |
全幅 | 1.25 " |
プライバーのサブカテゴリ | 掘削バー |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
厚さ | 1" |
船の重量(kg) | 7.33 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 184.15 |
船幅(cm) | 3.18 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1160000 | 熱処理された炭素鋼 | 69 " | 3.25 " | I" | ¥14,892 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。