定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

TROEMNER 7025-4T 精密分銅 1g ポリッシュ | AF4YGD 9PVK0

TROEMNER 7025-4T 精密分銅 1g 研磨済み

在庫あり
アイテム:AF4YGD モデル:7025-4T相互参照:9PVK0

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥15,714 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item精密重量
校正証明書トレーサブル
CLASS4
コンプライアンスANSI、ASTM
終了洗練された
材料合金8ステンレス鋼
測定タイプメトリック
公称質量1g
個数1
ウェイトスタイルスクリューノブ

発送情報:

船の重量(kg) 0.68
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)33.02
船幅(cm)15.24
HSコード8423900080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルウェイトスタイル校正証明書CLASSコンプライアンス終了材料公称質量個数価格
TROEMNER7021-1精密重量10gポリッシュ| AF3PPP 8AKX3 7021-1スクリューノブいいえ1ANSI、ASTM洗練された合金8ステンレス鋼10g1¥17,964
TROEMNER7020-4精密重量20gポリッシュ| AF3PQF 8AL43 7020-4スクリューノブいいえ4ANSI、ASTM洗練されたステンレス鋼20g1¥13,712
TROEMNER7025-4精密重量1gポリッシュ| AF3PQG 8AL44 7025-4スクリューノブいいえ4ANSI、ASTM洗練された合金8ステンレス鋼1g1¥10,654
TROEMNER7014-1T精密重量500gポリッシュ| AF3REC 8CFG0 7014-1Tスクリューノブトレーサブル1ANSI、ASTM洗練された合金8ステンレス鋼500g1¥60,360
TROEMNER7037-4精密重量1mgアルミニウム| AF3RGQ 8CGY7 7037-4スクリューノブいいえ4ANSI、ASTM-アルミニウム1mg1¥6,525
TROEMNER7034-4精密重量5mgアルミニウム| AF3RGR 8CGY8 7034-4スクリューノブいいえ4ANSI、ASTM-アルミニウム5mg1¥6,551
TROEMNER7026-4精密重量500mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4スクリューノブいいえ4ANSI、ASTM-304ステンレススチール500mg1¥7,035

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TROEMNER 7025-4T 精密分銅 1g 研磨済み
¥15,714 /単価