入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密重量 |
校正証明書 | トレーサブル |
CLASS | 1 |
コンプライアンス | ANSI、ASTM |
終了 | 洗練された |
材料 | 合金8ステンレス鋼 |
測定タイプ | メトリック |
公称質量 | 500g |
個数 | 1 |
ウェイトスタイル | スクリューノブ |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8423900080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ウェイトスタイル | 校正証明書 | CLASS | コンプライアンス | 終了 | 材料 | 公称質量 | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7021-1 | スクリューノブ | いいえ | 1 | ANSI、ASTM | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 10g | 1 | ¥17,964 | ||
7020-4 | スクリューノブ | いいえ | 4 | ANSI、ASTM | 洗練された | ステンレス鋼 | 20g | 1 | ¥13,712 | ||
7025-4 | スクリューノブ | いいえ | 4 | ANSI、ASTM | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 1g | 1 | ¥10,654 | ||
7037-4 | スクリューノブ | いいえ | 4 | ANSI、ASTM | - | アルミニウム | 1mg | 1 | ¥6,525 | ||
7034-4 | スクリューノブ | いいえ | 4 | ANSI、ASTM | - | アルミニウム | 5mg | 1 | ¥6,551 | ||
7026-4 | スクリューノブ | いいえ | 4 | ANSI、ASTM | - | 304ステンレススチール | 500mg | 1 | ¥7,035 | ||
7025-0 | スクリューノブ | いいえ | 超 | ANSI、ASTM | 洗練された | 合金8ステンレス鋼 | 1g | 1 | ¥17,722 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。