アイテム価格 | ダブルプロングツールホルダー |
組み立て | 有り |
曲げ角度 | 30度 |
曲げ高さ | 1 / 4 " |
色 | ブラック |
構造 | 溶接した |
深さ | 4" |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 3" |
長さ | 4" |
負荷定格 | 11ポンド |
材料 | 鋼 |
タイプ | 磁気 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 34.04 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。