入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4ボルトフランジベアリング |
ボルトサイズ | 5 / 8 " |
ボア径 | 2" |
動的負荷容量 | 9779ポンド |
終了 | Painted |
住宅資材 | 鋳鉄 |
材料を挿入 | 52100クロム鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | エキセントリックロッキングカラー |
潤滑 | Shell Alvania RL2またはNLGI#2相当 |
取り付け穴の中心から中心へ | 130 mm |
全体の高さ | 74.6 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 162 mm |
全幅 | 162 mm |
静的負荷容量 | 6564ポンド |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
船の重量(kg) | 4.09 |
船高(cm) | 7.46 |
船の長さ(cm) | 16.2 |
船幅(cm) | 16.2 |
原産国 | CN |
モデル | 静的負荷容量 | ボルトサイズ | ボア径 | 動的負荷容量 | 取り付け穴の中心から中心へ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFU204-12 | 1494ポンド | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877ポンド | 64 mm | 45.6 mm | 86 mm | 86 mm | ¥5,680 | |
HCFU205-16 | 1764ポンド | 3 / 8 " | 1" | 3147ポンド | 70 mm | 45.9 mm | 95 mm | 95 mm | ¥6,449 | |
HCFU206-19 | 2540ポンド | 3 / 8 " | 1.187 " | 4386ポンド | 83 mm | 50.1 mm | 108 mm | 108 mm | ¥8,818 | |
HCFU206-20 | 2540ポンド | 3 / 8 " | 1.25 " | 4386ポンド | 83 mm | 50.1 mm | 108 mm | 108 mm | ¥8,682 | |
HCFU207-20 | 3439ポンド | 7 / 16 " | 1.25 " | 5777ポンド | 92 mm | 53.3 mm | 117 mm | 117 mm | ¥10,219 | |
HCFU207-23 | 3439ポンド | 7 / 16 " | 1.437 " | 5777ポンド | 92 mm | 53.3 mm | 117 mm | 117 mm | ¥10,905 | |
HCFU208-24 | 4069ポンド | 1 / 2 " | 1.5 " | 6631ポンド | 102 mm | 58.9 mm | 130 mm | 130 mm | ¥13,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。