入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | ホワイト |
コード長 | 15ft。 |
深さ | 1.5 " |
脚注 | 4,11 |
グレード | 医療 |
住宅資材 | 金属 |
Hz | 50/60 |
長さ | 13.75 " |
最大アンペア | 15 |
最大サージ電流 | 60kA |
医療グレード | 有り |
取り付けスタイル | 鍵穴 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P-HG |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R-HG |
アウトレットの数 | 4 |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 1410 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 1.55 |
船高(cm) | 39.62 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 医療グレード | 色 | コード長 | 取り付けスタイル | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーロ-4 | いいえ | ホワイト | 6.6ft。 | 複数の鍵穴 | IEC-C14 | IEC-C13 | 230 | 3.5 " | ¥22,973 | ||
ISOBAR4ウルトラ | いいえ | グレー | 6ft。 | 複数の鍵穴 | 5-15P | 5-15R | 120 | 3.5 " | ¥25,291 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。