TRIPP LITE Smart1500RM2U ライン インタラクティブ アップ 1.5kva 1kw 120vac
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
アイテム価格 | ラインインタラクティブUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 19分/ 7分 |
コード長 | 10ft。 |
深さ | 13.5 " |
タイプを表示します。 | LCD |
高さ | 3.5 " |
Hz | 60 |
入力接続 | NEMA10-5Pプラグ付き15フィートコード |
入力電流 | 12A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | ラック/タワー |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | (8)5-15R |
コンセントタイプ | (4)UPS /サージ、(4)サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | DB9シリアル、USB通信ポート、EPO、SNMP / Webスロット |
電力定格 | 1.5kVA |
乗り換え時間 | 2〜4ミリ秒 |
UPSタイプ | ラインインタラクティブ |
VA評価 | 1.5kVA |
出力 | 1kW |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 25.1 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8504409550 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | コード長 | 深さ | 取り付け | NEMAプラグ構成 | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2200RMDVTAA | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 25.2 " | ラック/タワー | 5-20P / C20 | 5-15R、5-20R | (4)5-15R、(4)5-20R | 4 5-15/20R, 4 5-15R | ¥626,154 | ||
SMART1500LCDXL | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 10.5 " | ラック/タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (8)UPS /サージ | ¥143,922 | ||
OMNI650LCD | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 7.2 " | タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥55,749 | ||
AVR550U | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 6" | デスクトップ/タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥34,012 | ||
スマート1500LCD | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 10.5 " | ラック/タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥109,318 | ||
スマート1000LCD | ラインインタラクティブUPS | 6ft。 | 7.2 " | タワー | 5-15P | 5-15R | (8)5-15R | (4)UPS /サージ、(4)サージ | ¥74,842 | ||
スマート750RM1U | ラインインタラクティブUPS | 10ft。 | 16.8 " | ラック | 5-15P | 5-15R | (6)5-15R | (6)UPS /サージ | ¥210,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。