TRIPP LITE SMART 700 HG UPS システム、ラインインタラクティブ、120 VAC、5.5 アンペア、450 W、60 HZ
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
アイテム価格 | 病院グレードのUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 42分/ 18分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 9" |
タイプを表示します。 | LED製品 |
高さ | 12.7 " |
Hz | 60 |
入力接続 | NEMA6-5P-HGプラグ付き15フィートコード |
入力電流 | 5.5A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | タワー/ウォール |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | (4)5-15R |
コンセントタイプ | (4)UPS /サージ |
出力電圧 | 115 / 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | DB9シリアル、USB通信ポート |
電力定格 | 700VA |
乗り換え時間 | 2〜4ミリ秒 |
UPSタイプ | 医療グレード |
VA評価 | 700VA |
出力 | 450W |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8504407012 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | コード長 | 深さ | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 出力電圧 | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRK | 5-15P | 10ft。 | 3.5 " | 5-15R | (3)5-15R-HG | (3)サージ | 120 VAC | USB通信ポート | ¥484,179 | ||
スマート1200XLHG | 5-15P | 6ft。 | 9" | 5-15R | (4)5-15R | (4)UPS /サージ | 115 / 120 VAC | DB9シリアル、USB通信ポート | ¥323,291 | ||
オムニスマート350HG | 5-15P | 6ft。 | 7.2 " | 5-15R | (4)5-15R-HG | (4)UPS /サージ | 120 VAC | DB9シリアル | ¥186,683 | ||
SMX1200XLHG | 14 | コードなし | 9.1 " | 13 | 6 | UPS /サージ | 220/230/240VAC | USB、DB9シリアル | ¥296,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。