TRIPP LITE OMNISMART350HG 病院グレードアップ 330va 225w 120vac 1ph
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 病院グレードのUPS |
バックアップ時間(半負荷/全負荷) | 46分/ 18分 |
コード長 | 6ft。 |
深さ | 7.2 " |
タイプを表示します。 | LED製品 |
高さ | 10.7 " |
Hz | 60 |
入力接続 | NEMA6-5P-HGプラグ付き15フィートコード |
入力電流 | 2.3A |
入力電圧 | 120 VAC |
取り付け | タワー/ウォール |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
アウトレットの数 | (4)5-15R-HG |
コンセントタイプ | (4)UPS /サージ |
出力電圧 | 120 VAC |
相 | 1 |
ポート | DB9シリアル |
電力定格 | 330VA |
乗り換え時間 | 2〜4ミリ秒 |
UPSタイプ | 医療グレード |
VA評価 | 330VA |
出力 | 225W |
幅(Width) | 5.2 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8504407012 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | NEMAプラグ構成 | コード長 | 深さ | NEMA レセプタクル構成 | アウトレットの数 | コンセントタイプ | 出力電圧 | ポート | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRK | 5-15P | 10ft。 | 3.5 " | 5-15R | (3)5-15R-HG | (3)サージ | 120 VAC | USB通信ポート | ¥469,138 | ||
スマート1200XLHG | 5-15P | 6ft。 | 9" | 5-15R | (4)5-15R | (4)UPS /サージ | 115 / 120 VAC | DB9シリアル、USB通信ポート | ¥320,660 | ||
スマート700HG | 5-15P | 6ft。 | 9" | 5-15R | (4)5-15R | (4)UPS /サージ | 115 / 120 VAC | DB9シリアル、USB通信ポート | ¥266,124 | ||
SMX1200XLHG | 14 | コードなし | 9.1 " | 13 | 6 | UPS /サージ | 220/230/240VAC | USB、DB9シリアル | ¥292,019 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。