入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サージ保護コンセントストリップ |
色 | ブラック |
コード長 | 15ft。 |
深さ | 1.75 " |
グレード | コンピューターネットワーク |
高さ | 1.75 " |
住宅資材 | 金属 |
Hz | 50/60 |
長さ | 19 " |
最大アンペア | 20 |
最大サージ電流 | 150kA |
取り付けスタイル | ラック |
NEMAプラグ構成 | 5-20P |
NEMA レセプタクル構成 | 5-15R |
ノイズリダクション評価NRR | 40から80 dB |
アウトレットの数 | 12 |
アウトレット中心距離 | フロント38.9mm、リア40.65mm |
相 | 1 |
プラグタイプ | ネマ 5-20P |
電源インジケータ | 有り |
定格ジュール | 3840 |
レセプタクルタイプ | ネマ 5-15R |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 長さ | 最大アンペア | NEMAプラグ構成 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBR12 | 4" | 17.5 " | 15 | 5-15P | 1.75 " | ¥48,828 | ||
ISOBAR12ウルトラ | 1.75 " | 19 " | 15 | 5-15P | 4" | ¥51,165 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。