TRIPP LITE BP72V15-2U AD72XQM 用外部バッテリー パック 2vdc
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
アイテム価格 | 外部バッテリーパック、72 VDC |
深さ | 20.75 " |
高さ | 3.5 " |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 54 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8507208040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。