入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 発泡ゴムシール接着剤 |
バッキングタイプ | フォームアクリル |
コア径 | 0.188 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | EPDMクローズドセルスポンジ |
全体の高さ | 0.437 " |
全幅 | 0.375 " |
形式 | D字型の厚さ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 4016100000 |
原産国 | US |
A. ラバー シールは、このアクリル ベースの接着剤を使用して取り付けられます。この接着剤は、静止した 20 つの物体の間で挟まれたり、静的なアプリケーションで使用されたりします。 一部の軽負荷の動的アプリケーションで複数の基板に使用できます。 この接着剤は、華氏-150度から+60度の間で良好な熱伝導率を提供します。 塗布中は周囲温度が華氏+XNUMX度以上でなければなりません。
A. この 3M アクリル製自動車グレード テープは、ゴムと基材の間の気密シールと防湿バリアを保証します。 最高の剥離抵抗とせん断抵抗を採用するには、大量の応力と力を加えることができます。 初期粘着力が低いため、取り付け時に簡単に位置を変えることができますが、最大の結合強度に達するまでに硬化するのに 72 時間かかります。 華氏-20度から+150度の間で良好な熱伝導率を提供します。
A.
モデル | バッキングタイプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
X105HT-25 | 感圧 | 25ft。 | ¥3,937 | |
X105HT-100 | 感圧 | 100ft。 | ¥13,000 | |
X105BT-100 | フォームアクリル | 100ft。 | ¥25,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。