アイテム価格 | トランシーバ |
電池 | 含まれておりません |
高さ | 1 / 2 " |
入力パワー | (5)AAAバッテリー |
長さ | 5" |
取り付け | 壁/天井 |
動作範囲 | -10度から+50度C |
タイプ | 無線 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8301406060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。