TRILOGY DL4500CRL26D プライバシー機能付きデジタほぞ穴ロック
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
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 100,000サイクル |
扉の厚さ | 1-3/8 to 1-7/8" |
イベント監査証跡 | 40,000 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
演算 | キーオーバーライド付きの教室 |
ハンド | LH |
ハンドルタイプ | ストレート |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | y |
最大ユーザーコード | 2000 |
取り付けスタイル | ほぞ穴 |
キーの数 | 12 |
電源 | 電池 |
タイプ | キーパッドコントロール |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 5.62 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | キーイング | バックセット | バッテリーの持続時間 | 取り付けスタイル | 電源 | タイプ | 扉の厚さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRR26D | スタンダード | 2.75 " | 100,000サイクル | ほぞ穴 | 電池 | キーパッドコントロール | 1-3/8 to 1-7/8" | ブラシをかけられたクロム | ¥221,187 | ||
DL530026D | スタンダード | 1-11 / 16」 | 100,000サイクル | 円筒形 | (5)単三電池 | キーパッドコントロール、両面 | 1-3/8 to 1-7/8" | ブラシをかけられたクロム | ¥359,239 | ||
DL5300IC26D | SFIC | 1-11 / 16」 | 100,000サイクル | 円筒形 | (5)単三電池 | キーパッドコントロール、両面 | 1-3/8 to 1-7/8" | ブラシをかけられたクロム | - | 見積依頼
| |
PDL4100 / 26D | - | 2.75 " | 60,000サイクル | 円筒形 | (5)単三電池 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | サテンクローム | ¥284,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。