TRILOGY DL5300IC26D 両面デジタルロック耐候性
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 1-11 / 16」 |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 100,000サイクル |
扉の厚さ | 1-3/8 to 1-7/8" |
イベント監査証跡 | 40,000 |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用した入力と出力 |
グレード | 1 |
ハンド | NH |
ハンドルタイプ | ストレート |
キーイング | SFIC |
キーパッド | y |
最大ユーザーコード | 2000 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | -31度から151度F |
外の高さ | 8" |
外側の幅 | 3.25 " |
電源 | (5)単三電池 |
タイプ | キーパッドコントロール、両面 |
耐候性 | 有り |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | DO |
プロダクト | モデル | キーイング | バックセット | バッテリーの持続時間 | 取り付けスタイル | 電源 | タイプ | 扉の厚さ | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL4500CRR26D | スタンダード | 2.75 " | 100,000サイクル | ほぞ穴 | 電池 | キーパッドコントロール | 1-3/8 to 1-7/8" | ブラシをかけられたクロム | ¥221,187 | ||
DL4500CRL26D | スタンダード | 2.75 " | 100,000サイクル | ほぞ穴 | 電池 | キーパッドコントロール | 1-3/8 to 1-7/8" | ブラシをかけられたクロム | ¥220,109 | ||
DL530026D | スタンダード | 1-11 / 16」 | 100,000サイクル | 円筒形 | (5)単三電池 | キーパッドコントロール、両面 | 1-3/8 to 1-7/8" | ブラシをかけられたクロム | ¥359,239 | ||
PDL4100 / 26D | - | 2.75 " | 60,000サイクル | 円筒形 | (5)単三電池 | - | 1-3/8" to 1-7/8" | サテンクローム | ¥284,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。