アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ADA準拠 | いいえ |
ボディ材質 | 真鍮とプラスチック |
接続 | 1/2 "MIPS |
排水タイプ | なし |
蛇口の操作 | マニュアル |
フローアウトレットタイプ | 曝気 |
注ぐ速さ | 1.20 gpm |
ハンドルタイプ | つまみ |
高さ | 2.875 " |
取り付け穴の中心から中心へ | 4" |
装着タイプ | 表面 |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 3 |
住宅/商業 | 住宅の |
形状 | ストレート |
注ぎ口の長さ | 3 13 / 16 " |
温度コントロール | NO |
船の重量(kg) | 1.12 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。