アイテム価格 | シングルアクセスローリングプラットフォーム |
基本深度 | 74 " |
裾幅 | 40 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりが含まれています | いいえ |
負荷容量 | 800ポンド |
材料 | 鋼 |
ガードレールの数 | 0 |
足の数 | 4 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 3 '4」 |
プラットフォームの深さ | 47 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームスタイル | シングルアクセス |
プラットフォームの幅 | 36 " |
ステップの深さ | 10 " |
ステップ幅 | 36 " |
トレッドパターン | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 63.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。