TRI-ARC URTTP50 クロスオーバー ターン プラットフォーム 全高 92 インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クロスオーバーターンプラットフォーム |
ベース幅 | 36 " |
裾幅 | 36 " |
色 | アルミニウム |
終了 | アルミミル |
手すりの高さ | 42 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 92 " |
全体のスパン | 40 " |
プラットフォームの深さ | 40 " |
プラットフォーム高さ | 50 " |
プラットフォームの長さ | 40 " |
スパン | 36 " |
ステップ幅 | 36 " |
トレッド | 鋸歯状 |
垂直方向のクリアランス | 47-1 / 2」 |
船の重量(kg) | 47.25 |
船高(cm) | 104.14 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
モデル | プラットフォームの深さ | ベース幅 | 裾幅 | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | トレッド | 色 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | 穴あき | イエロー | パウダーコート | ¥139,410 | 見積依頼
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | 穴あき | イエロー | パウダーコート | ¥137,272 | 見積依頼
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | 穴あき | イエロー | パウダーコート | ¥142,434 | 見積依頼
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | 穴あき | イエロー | パウダーコート | ¥147,445 | 見積依頼
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | 穴あき | イエロー | パウダーコート | ¥147,965 | 見積依頼
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | 鋸歯状 | イエロー | パウダーコート | ¥139,686 | 見積依頼
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | 鋸歯状 | イエロー | パウダーコート | ¥142,472 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。