アイテム価格 | 鋸歯状のプラットフォーム |
ベース幅 | 36 " |
裾幅 | 36 " |
色 | アルミニウム |
終了 | アルミミル |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 10 " |
全体のスパン | 36 " |
プラットフォーム高さ | 10 " |
ステップ幅 | 36 " |
トレッド | 鋸歯状 |
垂直方向のクリアランス | "8へ" 11 |
船の重量(kg) | 44.1 |
船高(cm) | 50.8 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。