TRI-ARC UKDEC113242 ローリングラダー 13 段鋸歯状トレッド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローリングラダー |
作動タイプ | ステップロック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
基本深度 | 97 " |
ベース幅 | 39 " |
裾幅 | 40 " |
クライミングアングル | 50度 |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
手すりの高さ | 36 " |
手すりが含まれています | 有り |
負荷容量 | 450ポンド |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 13 |
全体の高さ | 166 " |
全幅 | 39 " |
プラットフォームの深さ | 17 " |
プラットフォーム高さ | 130 " |
プラットフォームの幅 | 24 " |
ステップの深さ | 8.5 " |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 鋸歯状 |
船の重量(kg) | 199.35 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 487.68 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 7326908560 |
プロダクト | モデル | 基本深度 | ベース幅 | 裾幅 | ステップ数 | 全体の高さ | 全幅 | プラットフォーム高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK106242 | 50 " | 35 " | 35 " | 6 | 92 " | 35 " | 60 " | ¥218,218 | 見積依頼
| |
UK107242 | 56 " | 35 " | 35 " | 7 | 102 " | 35 " | 70 " | ¥239,345 | 見積依頼
| |
UK108242 | 64 " | 35 " | 35 " | 8 | 116 " | 35 " | 80 " | ¥253,219 | 見積依頼
| |
UK109242 | 71 " | 35 " | 35 " | 9 | 126 " | 35 " | 90 " | ¥303,851 | 見積依頼
| |
UK110242 | 76 " | 35 " | 35 " | 10 | 136 " | 35 " | 100 " | ¥321,769 | 見積依頼
| |
UK111242 | 84 " | 35 " | 35 " | 11 | 146 " | 35 " | 110 " | ¥326,816 | 見積依頼
| |
UK112242 | 90 " | 35 " | 35 " | 12 | 156 " | 35 " | 120 " | ¥357,858 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。