TRI-ARC 7CY95 クロスオーバーラダー 4 ステップ 40 インチ スパン 穴あき
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
アイテム価格 | クロスオーバーラダー |
ベース幅 | 30 " |
裾幅 | 30 " |
終了 | パウダーコートイエロー |
手すりの高さ | 42 " |
材料 | 鋼 |
ステップ数 | 4 |
全体の高さ | 82 " |
全体のスパン | 40 " |
プラットフォームの深さ | 40 " |
プラットフォーム高さ | 40 " |
プラットフォームの長さ | 40 " |
スパン | 40 " |
ステップの深さ | 10 " |
ステップ幅 | 24 " |
トレッド | 穴あき |
垂直方向のクリアランス | 38 " |
船の重量(kg) | 295.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7326908560 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステップ数 | 全体の高さ | プラットフォームの深さ | プラットフォーム高さ | プラットフォームの長さ | スパン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CY89 | 3 | 72 " | 20 " | 30 " | 20 " | 20 " | ¥303,809 | ||
7CY90 | 3 | 72 " | 30 " | 30 " | 30 " | 30 " | ¥318,937 | ||
7CY91 | 3 | 72 " | 40 " | 30 " | 40 " | 40 " | ¥374,165 | ||
7CY92 | 3 | 72 " | 50 " | 30 " | 50 " | 50 " | ¥389,293 | ||
7CY93 | 4 | 82 " | 20 " | 40 " | 20 " | 20 " | ¥348,684 | ||
7CY94 | 4 | 82 " | 30 " | 40 " | 30 " | 30 " | ¥363,812 | ||
7CY96 | 4 | 82 " | 50 " | 40 " | 50 " | 50 " | ¥434,169 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。