入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロギング温度計 |
警報 | ロー/ハイ |
バッテリタイプ | AAAアルカリ |
校正証明書 | NISTトレーサビリティ(R) |
ケースの材質 | ABS |
コード長 | 10ft。 |
深さ | 3 / 4 " |
桁サイズ | 1 / 2 " |
ディスプレイ | LCD |
高さ | 4.25 " |
メモリ | 最小/最大 |
取り付け | 磁気ストリップ、フックアンドループテープ、またはフリップオープンスタンド |
温度正確さ | +/- 0.25度 |
温度。 範囲 | -50度から70度 |
温度解決 | 0.01度 |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 9.4 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。